Draaiplaat 100 mm

Artikelnummer: 362260 100
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ⌀ u 260 mm
    v 26 mm
    Gewicht 6 kg
    Producttype Draaiplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 362260 100
    EAN/GTIN 4250364401579
    Nummer fabrikant 6921013000044

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Draaiplaat met langssleuf voor het exact en snel uitlijnen van de machineklem.
    • 360 maatstreepjes (4×90°) goed leesbaar op de schaalverdeling van de draaiplaat.
    • Via 4 spansleuven gemakkelijk te bevestigen op de machinetafel.