Stationaire machineklem 150I

Artikelnummer: 362175 150I
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type inch
Spanbereik b 0 mm - 232 mm
Spankracht 36 kN
Hoogte basisdeel c +/- 0,012 73 mm
Bekhoogte C 44,5 mm
Bekbreedte A 151 mm
Lengte basisdeel a 427 mm
Breedte basisdeel B 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
Boringafstand f 98,4 mm
Sleutelwijdte SW 3/4 inch
Kleurcode voor bijpassende accessoires NC-HOLEX
Snelverstelling nee
Bekken verwisselbaar ja
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362175 150I
EAN/GTIN 4062406384098
Nummer fabrikant 362175 150I

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust basisdeel van gietijzer, geleidebanen en grondvlak gehard. Reinigingsopeningen in basisdeel voor goede spaanafvoer. Gereduceerde verheffing van delen door speciale krachtaanzet in de mobiele bek.

Toepassing:

Veelzijdig te gebruiken spanmiddel voor bewerkingscentra.

Levering:

Incl. 2 × opzetbek, 2 × voorzetbek nr. 362181 en 1 × handslinger.

Accessoires:

Voorzetbekken nr. 362177362183, kruk nr. 362190, reservedelenset nr. 362199. Montage met groefbouten nr. 375300 en uitlijning via T-groefstukken nr. 375365.

Tip:

Uitlijnmaten niet compatibel met andere merken.
Inch versie – schroeven en schroefdraad in inch-uitvoering, aandrijf-6-kant = SW 3/4 inch.