Modulair element, beweegbaar (per stuk) 150 mm

Artikelnummer: 362145 150
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor bekbreedte 150 mm
Geschikt voor kleurcode Gerardi 150
Producttype Spanelement

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362145 150
EAN/GTIN 2050001077592
Nummer fabrikant 2.10.23000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Machineklem met neertrekbekken.
  • Eenvoudige mechanische bediening (tot 3,5 t).
  • Gemakkelijk instellen van de spanwijdte.
  • Inzetgehard HRC 60.

Levering:

2 T-groefstukken nr. 362160 maat 16/16.

Tip:

Andere T-groef-pasblokken zie nr. 362160.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen