Prismaopzetbek (per stuk) 150 mm

Artikelnummer: 362135 150
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor bekbreedte 150 mm
    Geschikt voor kleurcode Gerardi 150
    Producttype Bankschroefbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 362135 150
    EAN/GTIN 2050001077554
    Nummer fabrikant 1.15.03000

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Modulaire machineklem nr. 362100; 362105.