Spanbek met prisma’s, andere zijde met langsgroeven 160 mm

Artikelnummer: 362079 160
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor bekbreedte 160 mm
    Geschikt voor kleurcode HD-machineklem
    Producttype Bankschroefbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 362079 160
    EAN/GTIN 2050001761156
    Nummer fabrikant 362079 160

    Omschrijving

    T.b.v.:

    hogedruk-machineklem nr. 362075.