{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor bekbreedte | 160 mm | |
L | 325 mm | |
L1 | 16 mm | |
Hoogte | 32 mm | |
Aanzetlengte b | 325 mm | |
b1 | 295 mm | |
Gewicht | 18,4 kg | |
Geschikt voor kleurcode | HD-HOLEX | |
Producttype | Draaiplaat |
Artikelnummer | 362015 160 | |
EAN/GTIN | 4045197315458 | |
Nummer fabrikant | 362015 160 |