Adapterbek mobiel 200

Artikelnummer: 361600 200
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 200
Bekbreedte b 202 mm
Bekhoogte h 85 mm
Hoogte h1 24 mm
Beklengte l 100 mm
Lengte l1 38 mm
Geschikt voor kleurcode TC; LC; NC8
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361600 200
EAN/GTIN 4250364400893
Nummer fabrikant 6921294011231

Omschrijving

Uitvoering:

Bek beweegbaar.

Toepassing:

  • Voor opname van aanwezige of zelfgemaakte bekken.
  • Voor opname van alle HD-bekken nr. 362390 tot 362600.

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

NC8, Garant-NC, titanium.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.