Basisbek mobiel 90

Artikelnummer: 361500 90
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bekbreedte b 89,5 mm
    Bekhoogte h 34 mm
    Beklengte l 60 mm
    Voor type 90
    Geschikt voor kleurcode TC; LC; Duo; NC8
    Producttype Bankschroefbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 361500 90
    EAN/GTIN 4250364401173
    Nummer fabrikant 6921674004731

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bek beweegbaar.

    Toepassing:

    Materiaal:

    Gehard staal, geslepen oppervlakken.

    T.b.v.:

    NC8, Garant-NC, titanium.

    Levering:

    Inclusief bevestigingsbouten.