Getrapte bek voor klemstukken vast 125

Artikelnummer: 361348 125
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 124,4 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Hoogte h1 20 mm
Beklengte l 92 mm
Lengte l1 43 mm
Geschikt voor kleurcode Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361348 125
EAN/GTIN 4250364402736
Nummer fabrikant 6921884051031

Omschrijving

Toepassing:

Voor het spannen van afgewerkte en onbewerkte delen (door inschroefbare klemstukken).

T.b.v.:

Titan 2 nr. 361302.

Tip:

Spannen van onbewerkte delen alleen bij parallelle werkstukken. Klemstukken nr. 361238361250.