Getrapte bek voor klemstukken mobiel 160

Artikelnummer: 361347 160
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 160,4 mm
Bekhoogte h 49,8 mm
Hoogte h1 25 mm
Beklengte l 114 mm
Lengte l1 64 mm
Geschikt voor kleurcode TitanSense
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361347 160
EAN/GTIN 4250364402989
Nummer fabrikant 6921844050031

Omschrijving

Toepassing:

Voor het spannen van afgewerkte en onbewerkte delen (door inschroefbare klemstukken).

T.b.v.:

Titan 2 nr. 361302.

Tip:

Spannen van onbewerkte delen alleen bij parallelle werkstukken. Klemstukken nr. 361238361250.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Getrapte bek voor klemstukken mobiel 160

Getrapte bek voor klemstukken mobiel 160

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 589,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 412,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 413,00
Bekbreedte b 160,4 mm 160 mm 160 mm
Bekhoogte h 49,8 mm 49,8 mm 49,8 mm
Beklengte l 114 mm 96 mm 104 mm
Hoogte h1 25 mm 25 mm 25 mm
Lengte l1 64 mm 64 mm 54 mm
Geschikt voor kleurcode TitanSense HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense
Producttype Bankschroefbekken Bankschroefbekken Bankschroefbekken

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen