Opzetbek glad 70

Artikelnummer: 361260 70
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 70 mm
b1 70 mm
Hoogte h1 27,1 mm
Geschikt voor kleurcode TeleCentric
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361260 70
EAN/GTIN 4250364403078
Nummer fabrikant 6921544010031

Omschrijving

Uitvoering:

3,5 mm oplegvlak, 5 mm spanhoogte.

T.b.v.:

TeleCentric machineklem voor 5-assige bewerkingen nr. 361255