Opzetbek grip 70

Artikelnummer: 361258 70
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 70 mm
b1 70 mm
Hoogte h1 27,1 mm
Geschikt voor kleurcode TeleCentric
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361258 70
EAN/GTIN 4250364403085
Nummer fabrikant 6921544010131

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm oplegvlak, 4 mm spanhoogte.

T.b.v.:

TeleCentric machineklem voor 5-assige bewerkingen nr. 361255