Universele neertrekbek, voor T-Rex vast 125

Artikelnummer: 361228 125
Korting
428,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 124,4 mm
Breedte b1 90 mm
c 14 mm
c1 19 mm
Bekhoogte h 34 mm
Beklengte l 59 mm
Lengte l2 8,8 mm
Geschikt voor kleurcode T-Rex
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361228 125
EAN/GTIN 4250364402040
Nummer fabrikant 6921884106031

Omschrijving

Uitvoering:

Spanwijdtes:
Hoge zijde met veerbladen
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Hoge zijde zonder veerbladen
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Getrapte zijde zonder veerbladen
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Toepassing:

Neertrekken met geslepen veerbladen voor ruwe en bewerkte spanvlakken. Click-snelwisselsysteem voor opname van Click-strips. Hoge spannauwkeurigheid voor parallel of exact haaks bewerken. Spanvlakken laten nauwelijks zichtbare indrukken achter.

T.b.v.:

Vaste bekken voor T-Rex nr. 361202.

Levering:

Inclusief veerbladen.

Tip:

Veerbladen apart bestellen!