Bek 64 mm, voor T-Rex / Centro Gripp mobiel 125

Artikelnummer: 361222 125
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 96 mm
Breedte b1 64 mm
Bekhoogte h 45 mm
Hoogte h2 14 mm
Beklengte l 79 mm
n1 37 mm
Spanbereik S1 21 − 68 / 22 − 144 mm
Spanbereik S2 66 − 138 / − mm
Spanbereik S3 131 − 209 / 137 − 286 mm
Geschikt voor kleurcode T-Rex; Centro Gripp
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361222 125
EAN/GTIN 4250364400749
Nummer fabrikant 6921884040040

Omschrijving

Toepassing:

voor het spannen van kleine tot middelgrote werkstukken. Spannen van onbewerkte delen mogelijk met 2 verstelbare klemstukken. Gladde spanvlakken voor het spannen van voorbewerkte werkstukken.

T.b.v.:

Beweegbare bekken voor T-Rex nr. 361202 en Centro Gripp 361180.