Bek 64 mm, voor T-Rex vast 125

Artikelnummer: 361220 125
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor type 125
    Bekbreedte b 116 mm
    Breedte b1 64 mm
    Bekhoogte h 45 mm
    Hoogte h2 14 mm
    Beklengte l 67 mm
    n1 37 mm
    Spanbereik S1 21 − 68 mm
    Spanbereik S2 66 − 138 mm
    Spanbereik S3 131 − 209 mm
    Geschikt voor kleurcode T-Rex
    Producttype Bankschroefbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 361220 125
    EAN/GTIN 4250364400732
    Nummer fabrikant 6921884040140

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor het spannen van kleine tot middelgrote werkstukken. Spannen van onbewerkte delen mogelijk met 2 verstelbare klemstukken. Gladde spanvlakken voor het spannen van voorbewerkte werkstukken.

    T.b.v.:

    Vaste bekken voor T-Rex nr. 361202.