{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 118 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 34 mm | |
Bekhoogte h | 26 mm | |
Hoogte h1 | 23 mm | |
Hoogte h2 | 16 mm | |
Hoogte h3 | 14 mm | |
Beklengte l | 60,6 mm | |
Trap s | 4 mm | |
Voor type | 125 | |
Geschikt voor kleurcode | T-Rex; Centro Gripp | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 361218 125 | |
EAN/GTIN | 4250364402309 | |
Nummer fabrikant | 6921534036931 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Klemstukbek, voor T-Rex / Centro Gripp mobiel 125
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 327,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 368,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 570,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 410,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bekbreedte b | 118 | 125 | 125 | |
Bekhoogte h | 26 | 40 | 40 | |
Beklengte l | 60,6 | 78,5 | 78,5 | |
Hoogte h1 | 23 | 40 | ||
Geschikt voor kleurcode | T-Rex ;Centro Gripp | Xpent1-2 | Xpent1-2 | LCV125G ;Titan2/TitanSense ;Titan |
Trap s | 4 | |||
Producttype | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken | Bankschroefbekken |