Getrapte bek, gecoat, voor T-Rex vast 125

Artikelnummer: 361210 125
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 124,4 mm
Bekhoogte h 26 mm
Hoogte h1 14 mm
Trap s 5 mm
e 21 mm
Spanwijdte S3 9 – 67 mm
Spanwijdte S4 48 – 114 mm
Spanwijdte S5 100 – 183 mm
Voor type 125
Geschikt voor kleurcode T-Rex
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361210 125
EAN/GTIN 4250364401432
Nummer fabrikant 6921884006041

Omschrijving

Toepassing:

Voor het spannen van parallel voorbewerkte werkstukken.

Materiaal:

Gehard staal, spanvlakken gecoat voor hoge wrijvingscoëfficiënten, een minimaal 1,5 keer hogere houdkracht (vergelijkingshardheid 80 HRC).

T.b.v.:

Vaste bekken voor T-Rex nr. 361202.