Opspanbek universele klemset, voor T-Rex / Centro Gripp pendelend 125

Artikelnummer: 361209 125
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 165 mm
c 12 mm
c1 35,5 mm
Bekhoogte h 20 mm
Beklengte l 79 mm
Spanbereik maximaal rond 160 / 230 mm
Spanbereik minimaal rond 100 / 100 mm
Spanbereik maximaal vierkant 152 / 195 mm
Spanbereik minimaal vierkant 0 / 0 mm
Geschikt voor kleurcode T-Rex; Centro Gripp
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361209 125
EAN/GTIN 4250364401944
Nummer fabrikant 6921884072242

Omschrijving

Toepassing:

Opspanbekken voor de opname van de universele klemset nr. 361345 gr. 125. Mobiele bek, pendelend, voor het compenseren van niet-parallelle spanvlakken. Klemstukken kunnen variabel in het gatenpatroon worden geschroefd, om verschillende geometrieën veilig te spannen.

T.b.v.:

Beweegbare bekken voor T-Rex nr. 361202 en Centro Gripp 361180.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen