{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor type | 125 | |
Bekbreedte b | 165 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 20 mm | |
Bekhoogte h | 20 mm | |
Beklengte l | 61 mm | |
Spanbereik maximaal rond | 160 mm | |
Spanbereik minimaal rond | 100 mm | |
Spanbereik maximaal vierkant | 152 mm | |
Spanbereik minimaal vierkant | 0 mm | |
Geschikt voor kleurcode | T-Rex | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 361208 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401937 | |
Nummer fabrikant | 6921884005242 |