Opspanbek voor klemstukken, voor T-Rex / Centro Gripp pendelend 125

Artikelnummer: 361207 125
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 125
Bekbreedte b 165 mm
c 12 mm
c1 43,5 mm
Bekhoogte h 16 mm
Beklengte l 79 mm
Spanbereik maximaal rond 226 / 250 mm
Spanbereik minimaal rond 80 / 80 mm
Spanbereik maximaal vierkant 185 / 247 mm
Spanbereik minimaal vierkant 26 / 27 mm
Geschikt voor kleurcode T-Rex; Centro Gripp
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361207 125
EAN/GTIN 4250364401678
Nummer fabrikant 6921884072042

Omschrijving

Toepassing:

Opspanbekken voor de opname van standaardklemstukken nr. 361238; 361240; 361245; 361250 (niet geschikt voor universele klemset nr. 361345 gr. 125 en nr.361350 gr. 125). Mobiele bek, pendelend, voor het compenseren van niet-parallelle spanvlakken. Klemstukken kunnen variabel in het gatenpatroon worden geschroefd, om verschillende geometrieën veilig te spannen.

T.b.v.:

Beweegbare bekken voor T-Rex nr. 361202 en Centro Gripp 361180.