NC-hogedruk-machineklem T-Rex 125

Artikelnummer: 361202 125
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie T-Rex
Type 125
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spankracht tot maximaal 40 kN
Draaimoment 30 Nm
Gewicht 18 kg
Totale lengte L 256 mm
Breedte basisdeel B 154 mm
f 21 mm
i 130 mm
Langssleuf l H8 30 mm
Dwarssleuf n H7 20 mm
Bevestigingsboring u 13 mm
x 127 mm
y 200 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires T-Rex
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361202 125
EAN/GTIN 4250364401951
Nummer fabrikant 6921888000155

Omschrijving

Uitvoering:

Boven- en onderkant geslepen. Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansystemen steekmaat 200 mm.

Kenmerk:

Stabiel, compact basisdeel (GGG 60) met tegelijkertijd een grote spanwijdte. Volledig gekapselde en genitreerde spindel (verhoogde bedrijfszekerheid, geoptimaliseerde spaanbescherming, gemakkelijk te reinigen).

Functie:

Spannen met instelbare momentsleutel (maximaal 30 Nm) met een minimale verloren spanrand aan het werkstuk (in combinatie met bekken / klemstukken). Met speciale hogedrukspindel en mechanische krachtoverbrenging.

Toepassing:

Veilig en snel spannen van onbewerkte delen, snijbrand- en zaagsneden door binnendringen van geharde en verwisselbare klemstukken in het werkstuk. Geschikt voor alle materialen tot sterkte ca. 1000N/mm2, met uitzondering van geharde materialen.

T.b.v.:

Opspanbekken vast nr. 361206; 361208.
Opspanbekken mobiel nr. 361207; 361209.

Levering:

4 Bevestigingsbouten, dop voor binnenzeskantbouten 3/8 inch. Tevens 3 stiftsleutels (SW 5 / 8 / 10).

Accessoires:

  • Console, zie nr. 361230 gr. 125.
  • Klemstukken, zie nr. 361238 - 361250; 361260
  • Getrapte bekken, zie nr. 361210; 361215.
  • Opspanbek vast, zie nr. 361206 gr. 125.
  • Opspanbek pendelend, zie nr. 361207 gr. 125.
  • Opspanbek universele klemset, zie nr. 361208 gr. 125.
  • Opspanbek universele klemset, mobiel pendelend, zie nr. 361209 gr. 125.
  • Universele set Grip, zie nr. 361345 gr. 125.
  • Neertrekbekken, zie nr. 361228; 361229 gr. 125.
  • Momentsleutel nr. 656050 gr. 60
  • Klemstukbek, zie nr. 361217; 361218.
  • Beschermingsstrip, zie nr. 361223 gr. 125.
  • Spanpen nr. 360025, 25M10 resp. 25M10/138.
  • Uitlijn- en positioneringsset nr. 360530.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen