Torx-schroeven VTX30, set 10-delig, Type: 1

Artikelnummer: 361164 1
Prijs instellen 10 Stuk (4,99 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving TX30
Draadafmeting M3
Maximaal aanhaalmoment 2 Nm
Draadlengte 6 mm
Lengte 8,5 mm
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361164 1
EAN/GTIN 2050001963109
Nummer fabrikant 361164 1
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Machineklem voor 5-assige bewerking, set nr. 361100 en spanmodules nr. 361105361110.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen