Voorzetbek glad voor prismabek 100

Artikelnummer: 361149 100
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 100 mm
Bekhoogte h 25 mm
Beklengte l 20 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0; Xpent1-2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361149 100
EAN/GTIN 4045197849335
Nummer fabrikant 361149 100

Omschrijving

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 361124361127, nr. 361133 en nr. 361135.
Getrapte bekken nr. 361295361296.
Voorzetbek glad voor prismabek nr. 361148.