Combi voorzetbek grip/glad 3/3, Voor type: 125

Artikelnummer: 361145 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 125 mm
Bekhoogte h 20 mm
Hoogte h1 14 mm
Hoogte h2 17 mm
Beklengte l 12 mm
Lengte l1 6 mm
Lengte l2 9 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361145 125
EAN/GTIN 4045197809551
Nummer fabrikant 361145 125
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm oplegvlak.
3 mm oplegvlak.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 361124361127, nr. 361133 en nr. 361135.
Getrapte bekken nr. 361295361296.