Voorzetbek grip 3/5, Voor type: 63

Artikelnummer: 361142 63
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 63 mm
Bekhoogte h 20 mm
Hoogte h1 17 mm
Hoogte h2 15 mm
Beklengte l 12 mm
Lengte l1 9 mm
Lengte l2 9 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361142 63
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197849182
Kopiëren
Nummer fabrikant 361142 63
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eerste spanniveau met 3 mm hoogte. Tweede spanniveau met 5 mm hoogte.
3 mm oplegvlak.

Voordeel:

Door het omkeren van de bek is een tweede spanniveau beschikbaar.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 361124361127, nr. 361133 en nr. 361135.
Getrapte bekken nr. 361295361296.