• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Voorzetbek grip 5/5, Voor type: 100

Artikelnummer: 361141 100
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 100 mm
Bekhoogte h 20 mm
Hoogte h1 15 mm
Hoogte h2 15 mm
Beklengte l 12 mm
Lengte l1 9 mm
Lengte l2 9 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0; Xpent1-2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361141 100
EAN/GTIN 4045197849175
Nummer fabrikant 361141 100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm oplegvlak.
2 Spanniveaus met 5 mm hoogte.

Voordeel:

Door het omkeren van de bek is een tweede spanniveau beschikbaar.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 361124361127, nr. 361133 en nr. 361135.
Getrapte bekken nr. 361295361296.