{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 80 mm | |
Bekhoogte h | 20 mm | |
Hoogte h1 | 17 mm | |
Hoogte h2 | 17 mm | |
Beklengte l | 12 mm | |
Lengte l1 | 9 mm | |
Lengte l2 | 9 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Xpent0; Xpent1-2 | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 361140 80 | |
EAN/GTIN | 4045197809445 | |
Nummer fabrikant | 361140 80 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |