Opzetstuk met bek, Type: 10

Artikelnummer: 361139 10
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 10 mm
Insteekschacht 14×18 mm
Lengte L 59 mm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361139 10
EAN/GTIN 4067263109143
Nummer fabrikant 361139 10

Omschrijving

T.b.v.:

Voor het losmaken van de vaste bek van de Xpent nr. 361100 met gebruik van de gedraaide universele opzetbek nr. 361138.

Tip:

Momentsleutel met insteekschacht 14×18 gebruiken, zoals nr. 656055 120.