Opzetbek voor middenbek 100

Artikelnummer: 361135 100
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bekbreedte b 100 mm
    Bekhoogte h 40 mm
    Hoogte h1 20 mm
    Beklengte l 80 mm
    Lengte l1 12 mm
    Geschikt voor kleurcode Xpent0
    Producttype Bankschroefbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 361135 100
    EAN/GTIN 4045197953537
    Nummer fabrikant 361135 100

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor opname van voorzetbekken nr. 361140361151.

    T.b.v.:

    Machineklem voor 5-assige bewerking, set nr. 361100 en spanmodules nr. 361105361110.
    Nr. 361111.

    Levering:

    Inclusief bevestigingsbouten.
    Inclusief afdekplaat.