Opzetbek voor gedraaide spanmodules star, Voor type: 100

Artikelnummer: 361126 100
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 100 mm
Bekhoogte h 40 mm
Hoogte h1 20 mm
Beklengte l 60 mm
Lengte l1 43,5 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361126 100
EAN/GTIN 4045197849076
Nummer fabrikant 361126 100
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gecoat, gehard en geslepen.

Toepassing:

Voor opname van voorzetbekken nr. 361140361150.

T.b.v.:

5-assige spanklemset nr. 361100 en spanmodules nr. 361105361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Tip:

Absoluut noodzakelijk bij 180° gedraaide spanmodules.