Opzetbek standaard 100C

Artikelnummer: 361125 100C
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 100 mm
Bekhoogte h 45 mm
Hoogte h1 25 mm
Beklengte l 68,5 mm
Lengte l1 12 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent1-2
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361125 100C
EAN/GTIN 4045197849069
Nummer fabrikant 361125 100C

Omschrijving

Uitvoering:

Gecoat, gehard en geslepen.
Comfort-uitvoering, variant met gereduceerde breedte.

Toepassing:

Voor opname van voorzetbekken nr. 361140361149.

T.b.v.:

5-assige spanklemset nr. 361100 en spanmodules nr. 361105361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.