Opzetbek standaard, Voor type: 63C

Artikelnummer: 361124 63C
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 63 mm
Bekhoogte h 40 mm
Hoogte h1 20 mm
Beklengte l 60 mm
Lengte l1 12 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361124 63C
EAN/GTIN 4045197849021
Nummer fabrikant 361124 63C
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gecoat, gehard en geslepen.
Comfort-uitvoering, variant met gereduceerde breedte.

Toepassing:

Voor opname van voorzetbekken nr. 361140361149.

T.b.v.:

Machineklem voor 5-assige bewerking, set nr. 361100 en spanmodules nr. 361105361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.