Omslag 125/160 mm

Artikelnummer: 360810 125/160
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor bekbreedte 125/160 mm
Geschikt voor kleurcode HD-Allmatic
Producttype Kruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360810 125/160
EAN/GTIN 4250364402668
Nummer fabrikant 6923025000131

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT-NC nr. 360510; 360465; 362010; 361290.
Allmatic Nr. 360405; 360600; 360605; 361180; 361255; 361202; 361301; 361302; 361304; 362250 en oude uitvoering NC met nr.360000.