A40U SVLFNR-22-AL-JHP Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3606760
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3606760
    EAN/GTIN 7291075421903
    Nummer fabrikant 3606760
    L-nummer L23990 460

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 350 mm, Dmin deel 48 mm, schachthoogte (H) 36 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 350 mm
    • Functiebreedte (WF) 22,5 mm
    • Voer de naam (MIID) VNGU 220630-R3N in
    • Dmin afsteken 48 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 4,5 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 11 graden
    • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 60 mm
    • Schachthoogte (H) 36 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen