SDJCL 16-13-SL Schroefdraadborggereedschap met 55° Diamantboorplaatjes met 7° vrijloophoek voor zeer stijve profileringstoepassingen

Artikelnummer: 3606748
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606748
EAN/GTIN 7291075323375
Nummer fabrikant 3606748
L-nummer L23990 957

Omschrijving

Omschrijving:

Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 6″, hoofdlengte (LH) 0,94″

Kenmerk:

  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele lengte (LF): 6″
  • Functionele breedte (WF): 1,26″
  • Lengte kop (links): 0,94″
  • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 0,433″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): 0 graden
  • Schachthoogte (H): 1″
  • Schachtbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen