PWXOL 2525M-10-TF-IQ Lever Lock Tools for Fast Feed Longitudinal Turning

Artikelnummer: 3606711
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DOVEIQTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606711
EAN/GTIN 7291075318982
Nummer fabrikant 3606711
L-nummer L23990 11

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 31 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 29 mm
  • Koplengte (links) 31 mm
  • Diameter incirkel (IC) 15,88 mm
  • Voer de naam (MIID) WOMG 1007-IQ in
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DOVEIQTURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen