PSSNL 2020K-12 45° Lead Angle Lever Lock Tools Carrying Negative Square Inserts for Longitudinal and Facing Applications

Artikelnummer: 3606550
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3606550
    EAN/GTIN 7291075098075
    Nummer fabrikant 3606550
    L-nummer L23990 1784

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 29 mm, totale lengte (OAL) 133,3 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) links
    • Functionele lengte (LF) 125 mm
    • Functiebreedte (WF) 25 mm
    • Koplengte (links) 29 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) SNMG 1204
    • Totale lengte (OAL) 133,3 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -5,5 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -5,5 graden
    • Schachthoogte (H) 20 mm
    • Schachtbreedte (B) 20 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen