S12M STFPL-11 Screw Lock Boring Bars Carrying Triangular Inserts with 11° Clearance

Artikelnummer: 3606539
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3606539
EAN/GTIN 7291075065282
Nummer fabrikant 3606539
L-nummer L23990 357

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, insteekdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, Dmin parting 15 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachthoogte (H) 11 mm.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 7 mm
  • Voer de naam (MIID) TPMT 110204-PF in
  • Dmin afsteken 15 mm
  • Minimale diameter boring (DMIN_2) 15 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 4 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 0 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 27 mm
  • Schachthoogte (H) 11 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen