SCLCR 12-4 Schroefdraadborging met 80° diamant inzetstukken en 7° vrijloophoek

Artikelnummer: 3606534
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3606534
    EAN/GTIN 7291075093544
    Nummer fabrikant 3606534
    L-nummer L23990 1385

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Algemeen indexeerbaar draaigereedschap, functionele lengte (LF) 4-1/2″, hoofdlengte (LH) 0,71″

    Kenmerk:

    • Snijrichting (HAND): Rechterhand
    • Functionele lengte (LF): 4-1/2″
    • Functionele breedte (WF): 1″
    • Lengte kop (links): 0,71″
    • Ingeschreven cirkeldiameter (IC): 1/2″
    • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): CC.. 4
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF): 0 graden
    • Schachthoogte (H): 3/4″
    • Schachtbreedte (B): 3/4″

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen