NC-hogedruk-machineklem Duo Plus, Type: 125

Artikelnummer: 360605 125
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Duo Plus
Type 125
Spankracht tot maximaal 40 kN
Draaimoment 40 Nm
Gewicht 40 kg
Totale lengte L 633 mm
Lengte basisdeel a 530 mm
Breedte basisdeel B 126 mm
Hoogte basisdeel c 100 mm
F 443 mm
g 24 mm
Langssleuf 20 mm
m 255,2 mm
Dwarssleuf 20 mm
Spindeluitsteekbereik o 0 mm - 15 mm
s 43,2 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires Duo Plus
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360605 125
EAN/GTIN 4250364402262
Nummer fabrikant 6921438000055
Fabrikant ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel basisdeel van GGG60, geleidebaan geslepen en inductief gehard.

Functie:

Plaatsen en fixeren van het eerste en tweede deel op de mobiele bekken. Door verder draaien over het vergrendelpunt heen wordt de koppeling losgekoppeld. De drukspindel activeert de mechanische krachtoverbrenging.

Toepassing:

  • Horizontaal te gebruiken.
  • Spannen van 2 werkstukken van verschillende afmetingen mogelijk of spannen van 2 gelijke delen. Maatverschillen ±2,5 mm (werkstuk 1 ten opzichte van werkstuk 2).
  • Conventionele en gripspanning via opspanbekken of combinatie van beide mogelijk.
  • Spannen van 2 werkstukken van verschillende afmetingen mogelijk of spannen van 2 gelijke delen. Maatverschillen ±2,5 mm.

Levering:

4 spanklemstukken, Quick-Start-Guide, 1 dop SW 14.

Accessoires:

Spanbekken nr. 361400361440, 361600, 361660.
Beschermingsstrips nr.361950, 361960, 361970.
Klemset nr. 361345.
Momentsleutel nr. 656050 gr. 60.