NC-hogedruk-machineklem Duo 90

Artikelnummer: 360600 90
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Duo
    Type 90
    Uitvoering Nulpuntspansysteem
    Spankracht tot maximaal 28 kN
    Gewicht 24 kg
    Totale lengte L 482 mm
    Lengte basisdeel a 400 mm
    Spanbereik b 0 mm - 64 mm
    Hoogte basisdeel c −0,02 80 mm
    Spanbereik d 56 mm - 120 mm
    Bekhoogte h1 34 mm
    Bekhoogte h2 18 mm
    Richtgroeven 20H7 mm
    Richtgroef-tolerantie H7
    Kleurcode voor bijpassende accessoires Duo
    Producttype Machineklem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 360600 90
    EAN/GTIN 4250364400619
    Nummer fabrikant 6921478000955

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bijzonder stijf basisdeel van nodulair gietijzer, bovenkant en onderkant geslepen. Paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.

    Functie:

    Eerste deel in spanplaats I leggen en kruk draaien tot de beweegbare bek tegen het deel ligt, tweede deel in spanplaats II leggen en kruk tot aan de aanslag verder draaien.

    Toepassing:

    • Horizontaal te gebruiken.
    • Spannen van 2 gelijke delen, maatverschillen (± 3 mm).

    Levering:

    inclusief 4 getrapte bekken, 1 handslinger, 4 spanklemstukken en Quick-Start-Guide.

    Accessoires:

    Spanpen nr. 360025.

    Tip:

    • Totale lengte L blijft ongewijzigd (kleine ‘botszones’).
    • Voor accessoires zie nr. 360530; 360570 en nr. 361400; 361440; 361660361970.
    • Altijd 2 werkstukken spannen!
    • Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansystemen steekmaat 200 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen