PCLNL 2020X-09X-JHP-MC Lever Lock Tools with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant Channels Carrying CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3605973
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELITURNLD
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3605973
    EAN/GTIN 7291075356854
    Nummer fabrikant 3605973
    L-nummer L23990 792

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 97 mm, koplengte (LH) 27 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) links
    • Functionele lengte (LF) 97 mm
    • Functiebreedte (WF) 25 mm
    • Koplengte (links) 27 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
    • Schachthoogte (H) 20 mm
    • Schachtbreedte (B) 20 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen