PCLNR 2020X-09X-JHP-MC Lever Lock Tools with Bottom Inlets for High-Pressure Coolant Channels Carrying CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3605972
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITURNLD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3605972
EAN/GTIN 7291075356847
Nummer fabrikant 3605972
L-nummer L23990 1756

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 97 mm, koplengte (LH) 27 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 97 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 27 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.