• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

A16M PTFNL-16G 91° Lead Angle Lever Lock Boring Bars Carrying Negative TNMX or TNMG Triangular Inserts

Artikelnummer: 3605932
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie HELITURNLD
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3605932
EAN/GTIN 7291075350814
Nummer fabrikant 3605932
L-nummer L23990 326

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, Dmin. uitsteek 20 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, schachthoogte (H) 15 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Voer de naam (MIID) TNMG 160404-M3P in
  • Dmin afsteken 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -12 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -16 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 31 mm
  • Schachthoogte (H) 15 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen