Montageflenzen voor vlakke deuvelfrees, 20 mm, geschikt voor: GFF 22 A Professional

Artikelnummer: 3605700155
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
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
Artikelnummer 3605700155
EAN/GTIN 3165140184380
Nummer fabrikant 3605700155

Omschrijving

Omschrijving:

  • De montageflens is een vereist onderdeel dat het gebruik van schijffrezen met een boorgat van 20 mm mogelijk maakt met de Bosch GFF 22A vlakke deuvelfrees
  • De flens is geschikt voor gebruik met de 3 608 641 002 schijffrees, die 22 tanden heeft met een dunne snijkant van 2,8 mm
  • Geschikt voor: GFF 22 A Professional.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: Geschikt voor de 3 608 641 002 schijffrees, die 22 tanden heeft met een dunne snijkant van 2,8 mm
  • Afmeting breedte: 70 mm
  • Afmeting hoogte: 8 mm
  • Afmeting lengte: 100 mm
  • Boring mm: 20
  • Brutogewicht: 0,045 kg
  • Beschrijving prestatie: 20 mm montageflens
  • Netto gewicht: 0,045 kg
  • Volume: 0,056 dm3
  • Voordeel HL (kort): Maakt het gebruik van schijffrezen met een boorgat van 20 mm mogelijk
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen