Spanbekken, paar, met afgezet steunvlak 5 mm × 5 mm 130 mm

Artikelnummer: 360541 130
Korting
172,50 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor bekbreedte 130 mm
Geschikt voor kleurcode NC-HOLEX
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360541 130
EAN/GTIN 4045197772992
Nummer fabrikant 360541 130

Omschrijving

Toepassing:

Uitbreiding van de spanmogelijkheden.

T.b.v.:

NC-hogedruk-machineklem nr. 360535.