Getrapte bek vast 130

Artikelnummer: 360537 130
Korting
211,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 130 mm
Bekhoogte h 52 mm
Hoogte h1 22 mm
Beklengte l 83 mm
Lengte l1 35 mm
Geschikt voor kleurcode NC-HOLEX
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360537 130
EAN/GTIN 4045197772961
Nummer fabrikant 360537 130

Omschrijving

Uitvoering:

Geharde en geslepen getrapte bekken.

Toepassing:

Voor opname van voorzetbekken nr. 360538; 360539; 360541.

T.b.v.:

NC-hogedruk-machineklem nr. 360535.