Zachte bekken, paar carboneerstaal 21MnCr5 125

Artikelnummer: 360520 125
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 125 mm
Bekhoogte h 39,8 mm
Beklengte l 22 mm
Voor type 125
Geschikt voor kleurcode TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan 2; LCV125G; NC8
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360520 125
Nummer fabrikant 6921884036100

Omschrijving

Toepassing:

Voor het maken van vormbekken.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.