Getrapte bek mobiel, Voor type: 125

Artikelnummer: 360468 125
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 125 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Hoogte h1 20 mm
Beklengte l 70 mm
Lengte l1 40 mm
Geschikt voor kleurcode Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360468 125
EAN/GTIN 4045197777928
Nummer fabrikant 360468 125

Omschrijving

Toepassing:

Voor opname van HD-bekken nr. 362390362600.

Materiaal:

Gehard staal, geslepen oppervlakken.

T.b.v.:

NC-hogedruk-machinespanklem nr. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.