Basisconstructie voor verlenging 160

Artikelnummer: 360420 160
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor type 160
d 675 mm
L 857 mm
Geschikt voor kleurcode TC; NC8
Producttype basisdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360420 160
EAN/GTIN 4250364400657
Nummer fabrikant 6921705008055

Omschrijving

T.b.v.:

NC 8 en Titan.

Levering:

Inclusief 2 spanklemstukken en bevestigingsbouten.